€ 9,45/ stukexcl. btw
€ 11,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | APO |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Gewicht | 0.249 kg |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
H | 6 mm |
L | 15 mm |