Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat met o-ring groef APO-402

  • ERIKS:14308289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,65/ stukexcl. btw

€ 9,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
APO
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Gewicht
0.141 kg
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
H
6 mm
L
11 mm