Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat met o-ring groef APO-401

  • ERIKS:14308288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
APO
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Gewicht
0.085 kg
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
47.2 mm
H
6 mm
L
9 mm