€ 20,10/ stukexcl. btw
€ 24,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | APO |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 5 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Gewicht | 1.238 kg |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 92.1 mm |
F | 180 mm |
H | 6 mm |
L | 17 mm |