€ 16,10/ stukexcl. btw
€ 19,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | APO |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Gewicht | 0.912 kg |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 152 mm |
H | 6 mm |
L | 17 mm |