Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat met o-ring groef APO-110

  • ERIKS:14308278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,50/ stukexcl. btw

€ 12,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
APO
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Gewicht
0.443 kg
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
108 mm
H
6 mm
L
13 mm