€ 8,10/ stukexcl. btw
€ 9,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | APO |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Gewicht | 0.302 kg |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 76 mm |
H | 6 mm |
L | 13 mm |