€ 7,80/ stukexcl. btw
€ 9,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | APO |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Gewicht | 0.265 kg |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 35.7 mm |
F | 82 mm |
H | 6 mm |
L | 13 mm |