€ 6,15/ stukexcl. btw
€ 7,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | APO |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Gewicht | 0.106 kg |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
H | 6 mm |
L | 11 mm |