Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat met o-ring groef APO-080

  • ERIKS:14308266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
APO
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Gewicht
0.078 kg
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
45.6 mm
H
6 mm
L
9 mm