€ 8,60/ stukexcl. btw
€ 10,41incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AP |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 0.17 kg |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
H | 4 mm |
L | 15 mm |
€ 4,88/ stukexcl. btw
€ 5,90incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026