€ 7,80/ stukexcl. btw
€ 9,44incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AP |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 0.13 kg |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
H | 4 mm |
L | 13 mm |
€ 4,50/ stukexcl. btw
€ 5,45incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026