€ 7,30/ stukexcl. btw
€ 8,83incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AP |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 0.23 kg |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 108 mm |
H | 3 mm |
L | 13 mm |
€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026