€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AP |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 0.08 kg |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 60 mm |
H | 3 mm |
L | 11 mm |
€ 3,13/ stukexcl. btw
€ 3,79incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026