Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat AP-080-CR3

  • ERIKS:14308229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AP
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
0.04 kg
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
45.6 mm
H
3 mm
L
9 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-080

  • Eriks:14310847
  • Manufacturer:SEAL-AP-080

€ 2,76/ stukexcl. btw

€ 3,34incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026