€ 152,00/ stukexcl. btw
€ 183,92incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE aanlasfles |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
Buismaat | 73 x 7.01 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 6.73 kg |
A | 74 mm |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 58.8 mm |
F | 152 mm |
G | 80 mm |
H | 45 mm |
L | 26 mm |
M | M 24x80 |
€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026