€ 46,20/ stukexcl. btw
€ 55,90incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE aanlasfles |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3 in |
Buismaat | 88.9 x 7.6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 160 bar |
Gewicht | 2.29 kg |
A | 92 mm |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 124 mm |
G | 50 mm |
H | 27 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |
€ 9,14/ stukexcl. btw
€ 11,06incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026