Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens schedule 80 AFS-100ST80

  • ERIKS:14480115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 14,70/ stukexcl. btw

€ 17,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Buismaat
26.7 x 3.9 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.35 kg
A
28 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026