Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens schedule 40 AFS-110ST40

  • ERIKS:14307197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 40,10/ stukexcl. btw

€ 48,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Buismaat
73 x 5.1 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Gewicht
1.54 kg
A
73 mm
B1
62.8 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026