Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens schedule 40 AFS-080ST40

  • ERIKS:14306567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 15,00/ stukexcl. btw

€ 18,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Buismaat
21.3 x 2.8 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.24 kg
A
21.5 mm
B1
15.7 mm
B2
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x35
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026