Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens schedule 160 AFS-403ST160

  • ERIKS:14307783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 22,40/ stukexcl. btw

€ 27,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Buismaat
33.4 x 6.35 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.67 kg
A
34 mm
C
57.2 mm
D
79 mm
E
27.8 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
L
13 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026