€ 80,60/ stukexcl. btw
€ 97,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE aanlasfles |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 4 in |
Buismaat | 114.3 x 3 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Gewicht | 2.77 kg |
A | 115.5 mm |
B1 | 108.3 mm |
B2 | 99 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 146 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |
€ 12,69/ stukexcl. btw
€ 15,35incl. btw
446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026