€ 21,70/ stukexcl. btw
€ 26,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE aanlasfles |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Buismaat | 42.2 x 2.8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 280 bar |
Gewicht | 0.61 kg |
A | 42.8 mm |
B1 | 36.6 mm |
B2 | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 68 mm |
G | 41 mm |
H | 21 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x40 |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026