Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens metrisch getapt ND 40 AFS-118STRE139FL

  • ERIKS:14480151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 94,70/ stukexcl. btw

€ 114,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Buismaat
139.7 x 4 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.8 kg
A
141 mm
B2
131 mm
C
152.4 mm
D
190 mm
E
92.1 mm
F
170 mm
G
28 mm
H
28 mm
L
17.5 mm
M
M 16x55
Onderdelen & accessoires

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026