Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens metrisch getapt ND 40 AFS-116STRE114

  • ERIKS:14307438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 75,90/ stukexcl. btw

€ 91,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
4 in
Buismaat
114 x 3.6 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.85 kg
A
115 mm
B1
107 mm
B2
102 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
26 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Onderdelen & accessoires

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

445 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026