€ 26,40/ stukexcl. btw
€ 31,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE aanlasfles |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Buismaat | 38 x 6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.04 kg |
A | 38 mm |
B1 | 38 mm |
B2 | 26 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 44 mm |
H | 25 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026