Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens metrisch getapt AFS-404SRE30

  • ERIKS:14480155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 29,00/ stukexcl. btw

€ 35,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Buismaat
30 x 4 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.03 kg
A
30 mm
B1
30 mm
B2
22 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026