Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens metrisch getapt AFS-402SRE25

  • ERIKS:14307681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Buismaat
25 x 4 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.53 kg
A
25 mm
B1
25 mm
B2
17 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026