€ 38,90/ stukexcl. btw
€ 47,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE aanlasfles |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
Buismaat | 76.1 x 7.1 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 175 bar |
Gewicht | 1.4 kg |
A | 77 mm |
B1 | 77 mm |
B2 | 62 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 105 mm |
G | 50 mm |
H | 25 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026