Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens metrisch getapt AFS-080SRE20

  • ERIKS:14306543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Buismaat
20 x 3 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.28 kg
A
20 mm
B1
20 mm
B2
14 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
35 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026