Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens inch AFS-404ST

  • ERIKS:14307863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 26,40/ stukexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Buismaat
42.8 x 32 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
375 bar
Gewicht
1.2 kg
A
42.8 mm
B
32 mm
C
66.6 mm
D
93 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026