Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens inch AFS-114ST

  • ERIKS:14307357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 63,00/ stukexcl. btw

€ 76,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3.1/2 in
Buismaat
103 x 89 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.4 kg
A
103 mm
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Onderdelen & accessoires

€ 10,84/ stukexcl. btw

€ 13,12incl. btw

594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026