Eriks
HAVIT

HAVIT SAE aanlasflens inch AFS-102ST

  • ERIKS:14306743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 15,30/ stukexcl. btw

€ 18,51incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE aanlasfles
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Buismaat
34 x 25 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.46 kg
A
34 mm
B
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026