Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° inlasflens AFS-405/90S

  • ERIKS:14307890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 68,70/ stukexcl. btw

€ 83,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE 90° inlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
2 kg
A
48.6 mm
B1
38 mm
B2
38 mm
C
79.3 mm
D
110 mm
E
36.5 mm
F1
110 mm
F2
85 mm
H
25 mm
I
18 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
S1
42 mm
S2
65 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026