€ 50,60/ stukexcl. btw
€ 61,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE 90° inlasflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.6 kg |
A | 42.8 mm |
B1 | 32 mm |
B2 | 32 mm |
C | 66.6 mm |
D | 93 mm |
E | 31.8 mm |
F1 | 95 mm |
F2 | 74 mm |
H | 25 mm |
I | 16 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |
S1 | 38 mm |
S2 | 56 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026