€ 41,10/ stukexcl. btw
€ 49,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE 90° inlasflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.3 kg |
A | 34 mm |
B1 | 25 mm |
B2 | 25 mm |
C | 57.2 mm |
D | 79 mm |
E | 27.8 mm |
F1 | 85 mm |
F2 | 64 mm |
H | 21 mm |
I | 14 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 34 mm |
S2 | 51 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026