Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° inlasflens AFS-108/90S

  • ERIKS:14307006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 61,60/ stukexcl. btw

€ 74,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE 90° inlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
2 kg
A
61 mm
B1
49 mm
B2
51 mm
C
77.8 mm
D
110 mm
E
42.9 mm
F1
110 mm
F2
85 mm
H
25 mm
I
18 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
S1
42 mm
S2
65 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026