Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens met NPT schroefdraadaansluiting AFS-405/90N

  • ERIKS:14307887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 77,10/ stukexcl. btw

€ 93,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
NPT
Draadmaat
1.1/2" NPT
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x50
Gewicht
2 kg
A
1.1/2" NPT
B
38 mm
C
79.3 mm
D
110 mm
E
36.5 mm
F1
110 mm
F2
94 mm
H
25 mm
I
28 mm
L
17 mm
M
M 16x50
S1
42 mm
S2
65 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026