€ 77,10/ stukexcl. btw
€ 93,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | NPT |
Draadmaat | 2" NPT |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x45 |
Gewicht | 2 kg |
A | 2" NPT |
B | 51 mm |
C | 77.8 mm |
D | 110 mm |
E | 42.9 mm |
F1 | 110 mm |
F2 | 94 mm |
H | 25 mm |
I | 28 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 42 mm |
S2 | 65 mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026