€ 50,40/ stukexcl. btw
€ 60,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | NPT |
Draadmaat | 1.1/4" NPT |
Max. bedrijfsdruk | 280 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x40 |
Gewicht | 1.3 kg |
A | 1.1/4" NPT |
B | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F1 | 85 mm |
F2 | 73 mm |
H | 21 mm |
I | 22 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x40 |
S1 | 34 mm |
S2 | 51 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026