Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens met NPT schroefdraadaansluiting AFS-100/90N

  • ERIKS:14306591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 38,60/ stukexcl. btw

€ 46,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
NPT
Draadmaat
3/4" NPT
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x35
Gewicht
0.55 kg
A
3/4" NPT
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F1
63 mm
F2
52 mm
H
18 mm
I
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
24 mm
S2
38 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026