Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens met BSPP schroefdraadaansluiting AFS-406/90G-ZiNi

  • ERIKS:14307955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 218,00/ stukexcl. btw

€ 263,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 2"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 20x70
Gewicht
4.4 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F1
132 mm
F2
107 mm
H
35 mm
I
33 mm
L
21 mm
M
M 20x70
S1
45 mm
S2
75 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026