€ 209,50/ stukexcl. btw
€ 253,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 2" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 20x70 |
Gewicht | 4.4 kg |
A | G 2" |
B | 51 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F1 | 132 mm |
F2 | 107 mm |
H | 35 mm |
I | 33 mm |
L | 21 mm |
M | M 20x70 |
S1 | 45 mm |
S2 | 75 mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026