€ 68,70/ stukexcl. btw
€ 83,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 1.1/2" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 16x50 |
Gewicht | 2 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 110 mm |
E | 36.5 mm |
F1 | 110 mm |
F2 | 94 mm |
H | 25 mm |
I | 28 mm |
L | 17 mm |
M | M 16x50 |
S1 | 42 mm |
S2 | 65 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026