Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens met BSPP schroefdraadaansluiting AFS-404/90G

  • ERIKS:14307794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 56,30/ stukexcl. btw

€ 68,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1.1/4"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 14x50
Gewicht
1.6 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
66.6 mm
D
93 mm
E
31.8 mm
F1
95 mm
F2
75 mm
H
25 mm
I
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50
S1
38 mm
S2
56 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026