Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens met BSPP schroefdraadaansluiting AFS-403/90G-ZiNi

  • ERIKS:14307722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 47,70/ stukexcl. btw

€ 57,72incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
1.3 kg
A
G 1"
B
25 mm
C
57.2 mm
D
79 mm
E
27.8 mm
F1
85 mm
F2
72 mm
H
21 mm
I
22 mm
L
13 mm
M
M 12x45
S1
34 mm
S2
51 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026