Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens met BSPP schroefdraadaansluiting AFS-402/90G

  • ERIKS:14307614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 37,50/ stukexcl. btw

€ 45,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 3/4"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x35
Gewicht
0.8 kg
A
G 3/4"
B
19 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F1
70 mm
F2
56 mm
H
19 mm
I
20 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026