€ 96,50/ stukexcl. btw
€ 116,77incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 2.1/2" |
Max. bedrijfsdruk | 175 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x45 |
A | G 2.1/2" |
B | 60/57 mm |
C | 88.9 mm |
D | 115 mm |
E | 50.8 mm |
F1 | 127 mm |
F2 | 96 mm |
H | 25 mm |
I | 30 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 50 mm |
S2 | 77 mm |
€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
806 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026