Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens met BSPP schroefdraadaansluiting AFS-102/90G-ZiNi

  • ERIKS:14306698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 40,30/ stukexcl. btw

€ 48,76incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1"
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x35
Gewicht
0.8 kg
A
G 1"
B
22 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F1
71 mm
F2
51 mm
H
19 mm
I
20 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026