€ 37,60/ stukexcl. btw
€ 45,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 1" |
Max. bedrijfsdruk | 320 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x35 |
Gewicht | 0.8 kg |
A | G 1" |
B | 22 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F1 | 71 mm |
F2 | 51 mm |
H | 19 mm |
I | 20 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 28 mm |
S2 | 43 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026